VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 47 hüvelyk méret | AG7UTL

VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 47 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7UTL Modell: L-270-DP-HD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,137.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi raklapemelő
Vissza Caster Dia.7"
Hátsó görgő szélessége2"
Akkumulátor(1)12V/70Ah
akkumulátor mérete10
Kapacitás2200 lbs.
színekKék
Mélység67 "
Kettős működésKézi szivattyú/ 12V DC táp
Villa magassága2"
Villa hossza47 "
Villa szélessége27 "
Keret anyagAcél
Első görgős görgő szélessége3"
Első görgő átm.3"
Fogantyú magassága50 1 / 2 "
Fogantyúhossz30 "
FogantyúAcél, műanyag
Fogantyú szélessége14 "
Magasság50.5 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz67 "
Emelési magasság max.64.25
Terhelhetőség2200 lbs.
Csökkentett magasság3 11 / 32 "
AnyagAcél
Max. Amper140A
Max. A villa magassága31.5 "
Max. Utazási távolság28 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága3.34 "
Áramforráselektromos
Emelt magasság31 "
Oldalsó stabilizátor zárak magassága15 3 / 4 "
Egy villa szélesség6 1 / 2 "
Feszültség12V DC
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 147.6
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételFogantyú magasságaKapacitásGörgős anyagMagasságHosszEmelési magasság max.AnyagÁr
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, egyenáramú, 3000 Lb. Kapacitás, 20 x 45 hüvelyk Méret | AG7UTG L-220-DC-HDElektromos raklapemelő-3000 lbs.Poly acélon46.5 "62.75 "31.5Acél€6,763.54
VESTIL L-220-HD Tote Lift kézi szivattyú, 3000 Lb. Kapacitás, 20.5 hüvelyk x 43 hüvelyk Méret | AG7UTH L-220-HDKézi raklapemelő-3000 lbs.-50 "58 "31.5Acél€2,006.02
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, egyenáramú, 3000 Lb. Kapacitás, 27 x 45 hüvelyk Méret | AG7UTJ L-270-DC-HDElektromos raklapemelő-3000 lbs.Poly acélon46.5 "63 "31.5Acél€8,708.26
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, egyenáramú, 2000 Lb. Kapacitás, rozsdamentes acél, 26.75 x 45 hüvelykes méret | AG7UTK L-270-DC-HD-SSElektromos raklapemelő-2000 lbs.Nejlon46 "63 "31.5Rozsdamentes acél€14,940.98
VESTIL L-270-HD Tote Lift kézi szivattyú, 3000 Lb. Kapacitás, 26.75 hüvelyk x 43 hüvelyk Méret | AG7UTM L-270-HDKézi raklapemelő50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Acél€2,701.54
VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift kézi szivattyú, rozsdamentes acél, 2000 Lb. Kapacitás, 26.75 hüvelyk x 45 hüvelyk Méret | AG7UTN L-270-HD-SSKézi raklapemelő-2000 lbs.-48 "60 "31.5Rozsdamentes acél€10,067.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 47 hüvelyk méret
€7,137.77 /Mértékegység