VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, egyenáramú, 3000 Lb. Kapacitás, 27 x 45 hüvelyk Méret | AG7UTJ

VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, egyenáramú, 3000 Lb. Kapacitás, 27 x 45 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7UTJ Típus: L-270-DC-HD

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,708.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklapemelő
akkumulátor mérete10
Kapacitás3000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekKék
Mélység63 "
Villa hossza45 "
Villa szélessége27 "
Keret anyagAcél
Első görgő átm.3"
Első görgő szélessége1 7 / 8 "
Fogantyúhossz30 "
FogantyúAcél, műanyag
Magasság46.5 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz63 "
Emelési magasság max.31.5
Terhelhetőség3000 lbs.
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Amper140A
Max. A villa magassága31.5 "
Max. Utazási távolság28 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága3.5 "
Művelet12 voltos egyenáram
Áramforráselektromos
Emelt magasság31 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője5 3 / 4 "
Hátsó görgő anyagaPoli-acél
Hátsó görgő szélessége1 5 / 8 "
Oldalsó stabilizátor zárak magassága20 1 / 2 "
Feszültség12V DC
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 186.3
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételFogantyú magasságaKapacitásGörgős anyagMagasságHosszEmelési magasság max.AnyagÁr
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, egyenáramú, 3000 Lb. Kapacitás, 20 x 45 hüvelyk Méret | AG7UTG L-220-DC-HDElektromos raklapemelő-3000 lbs.Poly acélon46.5 "62.75 "31.5Acél€6,763.54
VESTIL L-220-HD Tote Lift kézi szivattyú, 3000 Lb. Kapacitás, 20.5 hüvelyk x 43 hüvelyk Méret | AG7UTH L-220-HDKézi raklapemelő-3000 lbs.-50 "58 "31.5Acél€2,006.02
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, egyenáramú, 2000 Lb. Kapacitás, rozsdamentes acél, 26.75 x 45 hüvelykes méret | AG7UTK L-270-DC-HD-SSElektromos raklapemelő-2000 lbs.Nejlon46 "63 "31.5Rozsdamentes acél€14,940.98
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 47 hüvelyk méret | AG7UTL L-270-DP-HDKézi raklapemelő50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Acél€7,137.77
VESTIL L-270-HD Tote Lift kézi szivattyú, 3000 Lb. Kapacitás, 26.75 hüvelyk x 43 hüvelyk Méret | AG7UTM L-270-HDKézi raklapemelő50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Acél€2,701.54
VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift kézi szivattyú, rozsdamentes acél, 2000 Lb. Kapacitás, 26.75 hüvelyk x 45 hüvelyk Méret | AG7UTN L-270-HD-SSKézi raklapemelő-2000 lbs.-48 "60 "31.5Rozsdamentes acél€10,067.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, egyenáramú, 3000 Lb. Kapacitás, 27 x 45 hüvelyk
€8,708.26 /Mértékegység