HONEYWELL Rövid görgős karos működtető nagy alapkapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 15A , Mélység: 0.7 " , Differenciált utazás: 0.003–0.020 ” , Magasság: 1" , Ház anyaga: Általános célú fenolikus , Max. Előzetes utazás: 0.078 " , Szerelési méret: 1 "központok , Működési erő: 6 oz. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -67 foktól 185 fokig F , Utazáson túl: 0.094 " , Kiadási erő: 1.50 oz. , Terminál típusa: Csavar , működtető típusa: Rövid görgős kar , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellMűködtető hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
BZ-2RW8225551-A2
1.03 "€43.58
B
BZ-2RW82212-A2
1.05 "€69.27
C
BZ-2RW82255-A2-S
1.05 "€99.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?