VESTIL ICRF-24-W fali keringető ventilátor, 24 hüvelykes penge

Raktáron
Tétel: AG7UNU Modell: ICRF-24-W

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€906.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági talapzat ventilátor
Dia Dia.24 "
Penge anyagAlumínium
Kábel hossza144 ft.
CFM magas6800 CFM
CFM alacsony5000 cfm
színekSzürke
Vezetékhossz12 ft.
Vezeték típusaSJT 3. típus
Mélység14.5 "
Ventilátor mérete24 "
ŐranyagAcél
Magasság27 "
TartalmazzaSJT 3-as típusú vezeték; 1/4 lóerős villanymotor; Hardver tartalmazza
Beltéri / kültériszobai
Hossz14.5 "
AnyagAcél
Max. Amper2.5A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/4 LE
Felszerelési stílusFal
Kések száma4
Teljes mélység14.5 "
Teljes magasság27 "
Teljes szélesség27 "
Fázis1
Sebességek2
TermosztátNem
IdőzítőNem
Feszültség115V AC
Feszültségértékelés115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperDia Dia.CFM magasFelszerelési stílusKések számaszínekMagasságTartalmazzaÁr
VESTIL ICRF-24-P talapzati keringető ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 65.5 hüvelyk Méret | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "6800 CFMTalapzat-Ezüst65.5 "-€1,146.70
VESTIL ICRF-24-PO oszcilláló talapzatú ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 65.5 hüvelyk méret | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "6800 CFMTalapzat-Ezüst65.5 "-€1,529.68
VESTIL ICRF-24-WO oszcilláló talapzatú ventilátor, 24 hüvelykes lapáttal | AG7UNV ICRF-24-WO2.5A24 "6800 CFMFal-Ezüst27 "-€1,300.94
VESTIL ICRF-30-P talapzatos keringető ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 94.75 hüvelyk Méret | AG7UNW ICRF-30-P2.7A30 "7900 CFMTalapzat-Ezüst94.75 "-€1,164.15
VESTIL ICRF-30-PO oszcilláló talapzatú ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 94.75 hüvelyk méret | AG7UNX ICRF-30-PO2.7A30 "7900 CFMTalapzat-Ezüst94.75 "-€1,576.32
VESTIL ICRF-30-W fali keringető ventilátor, 30 hüvelykes lapát 14.5 hüvelykes x 27 hüvelykes méret | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "7900 CFMFal-Ezüst27 "-€795.05
VESTIL ICRF-30-WO oszcilláló talapzatú ventilátor, 30 hüvelykes lapáttal | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "7900 CFMFal3Szürke27 "SJT 3-as típusú vezeték; 1/4 lóerős villanymotor; Oszcilláló; Hardver tartalmazza€1,335.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ICRF-24-W fali keringető ventilátor, 24 hüvelykes penge
€906.07 /Mértékegység