VESTIL ICRF-30-PO oszcilláló talapzatú ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 94.75 hüvelyk méret | AG7UNX

VESTIL ICRF-30-PO rezgő talapzatú ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 94.75 hüvelyk

Tétel: AG7UNX Modell: ICRF-30-PO
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,576.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági talapzat ventilátor
Dia Dia.30 "
CFM magas7900 CFM
CFM alacsony6000 cfm
színekEzüst
Vezetékhossz12 ft.
Vezeték típusaSJT 3. típus
Mélység27 "
Ventilátor típusRezgő
Magasság94.75 "
Hossz27 "
Csökkentett magasság72 "
AnyagAlumínium, acél
Max. Amper2.7A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/4 LE
Felszerelési stílusTalapzat
Fázis1
Emelt magasság108 "
Feszültség115V AC
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)240.67
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperDia Dia.CFM magasFelszerelési stílusKések számaszínekMagasságTartalmazzaÁr
VESTIL ICRF-24-P talapzati keringető ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 65.5 hüvelyk Méret | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "6800 CFMTalapzat-Ezüst65.5 "-€1,146.70
VESTIL ICRF-24-PO oszcilláló talapzatú ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 65.5 hüvelyk méret | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "6800 CFMTalapzat-Ezüst65.5 "-€1,529.68
VESTIL ICRF-24-W fali keringtető ventilátor, 24 hüvelykes lapáttal | AG7UNU ICRF-24-W2.5A24 "6800 CFMFal4Szürke27 "SJT 3-as típusú vezeték; 1/4 lóerős villanymotor; Hardver tartalmazza€906.07
VESTIL ICRF-24-WO oszcilláló talapzatú ventilátor, 24 hüvelykes lapáttal | AG7UNV ICRF-24-WO2.5A24 "6800 CFMFal-Ezüst27 "-€1,300.94
VESTIL ICRF-30-P talapzatos keringető ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 94.75 hüvelyk Méret | AG7UNW ICRF-30-P2.7A30 "7900 CFMTalapzat-Ezüst94.75 "-€1,164.15
VESTIL ICRF-30-W fali keringető ventilátor, 30 hüvelykes lapát 14.5 hüvelykes x 27 hüvelykes méret | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "7900 CFMFal-Ezüst27 "-€795.05
VESTIL ICRF-30-WO oszcilláló talapzatú ventilátor, 30 hüvelykes lapáttal | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "7900 CFMFal3Szürke27 "SJT 3-as típusú vezeték; 1/4 lóerős villanymotor; Oszcilláló; Hardver tartalmazza€1,335.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ICRF-30-PO rezgő talapzatú ventilátor, 27 hüvelyk x 27 hüvelyk x 94.75 hüvelyk
€1,576.32 /Mértékegység