VESTIL HWSS-2600-NR rozsdamentes acél csörlő, 2600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UMG Modell: HWSS-2600-NR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,054.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
Alaplap hossza9 1 / 2 "
Alaplemez vastagság1 / 8 "
Alaplap szélessége5"
Kapacitás2600 lbs.
színekEzüst
Mélység8.25 "
Áttétel10:1
FokozatGrade 304
Kezelje a színtFekete ezüst
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz12 1 / 2 "
FogantyúRozsdamentes acél
Magasság23.25 "
Hossz8.25 "
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
A rögzítő furatok száma7
Lemezhossz9-1 / 2 In.
Lemezvastagság1 / 8 "
Lemez szélessége5 In.
típusegyetlen
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)59.06
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8425390100
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlaplap hosszaAlaplap szélességeKapacitásMélységÁttételFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL HWSS-1200-NR rozsdamentes acél csörlő, 1200 Lb. Kapacitás | AG7UME HWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "€524.41
VESTIL HWSS-1800-NR rozsdamentes acél csörlő, 1800 Lb. Kapacitás | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€878.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HWSS-2600-NR rozsdamentes acél csörlő, 2600 Lb. Kapacitás
€1,054.84 /Mértékegység