Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL HWSS-1200-NR rozsdamentes acél csörlő, 1200 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UME Modell: HWSS-1200-NR
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
€524.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
Alaplap hossza5 1 / 2 "
Alaplemez vastagság1 / 8 "
Alaplap szélessége3 1 / 2 "
Kapacitás1200 lbs.
színekEzüst
Mélység6"
Áttétel4.2:1
FokozatGrade 304
Kezelje a színtFekete ezüst
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz8 1 / 4 "
FogantyúRozsdamentes acél
Magasság11.5 "
Hossz6"
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
A rögzítő furatok száma5
Lemezhossz5-1 / 2 In.
Lemezvastagság1 / 8 "
Lemez szélessége3-1 / 2 In.
típusegyetlen
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8425390100
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlaplap hosszaAlaplap szélességeKapacitásMélységÁttételFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL HWSS-1800-NR rozsdamentes acél csörlő, 1800 Lb. Kapacitás | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€878.27
VESTIL HWSS-2600-NR rozsdamentes acél csörlő, 2600 Lb. Kapacitás | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€1,054.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HWSS-1200-NR rozsdamentes acél csörlő, 1200 Lb. Kapacitás
€524.41 /Mértékegység