VESTIL HWSS-1800-NR rozsdamentes acél csörlő, 1800 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UMF Modell: HWSS-1800-NR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€878.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
Alaplap hossza7 3 / 4 "
Alaplemez vastagság1 / 8 "
Alaplap szélessége4"
Kapacitás1800 lbs.
színekEzüst
Mélység8"
Áttétel5:1
FokozatGrade 304
Kezelje a színtFekete ezüst
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz12 1 / 2 "
FogantyúRozsdamentes acél
Magasság21.25 "
Hossz8"
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
A rögzítő furatok száma7
Lemezhossz7-3 / 4 In.
Lemezvastagság1 / 8 "
Lemez szélessége4 In.
típusegyetlen
Szélesség10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)53.98
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8425390100
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlaplap hosszaAlaplap szélességeKapacitásMélységÁttételFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL HWSS-1200-NR rozsdamentes acél csörlő, 1200 Lb. Kapacitás | AG7UME HWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "€524.41
VESTIL HWSS-2600-NR rozsdamentes acél csörlő, 2600 Lb. Kapacitás | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€1,054.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HWSS-1800-NR rozsdamentes acél csörlő, 1800 Lb. Kapacitás
€878.27 /Mértékegység