Alapszélesség: 29 " , Caster Átm.: 8" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon, fenolos , Görgő szélessége: 2" merev, 3" forgatható , Tervezés: Számláló egyensúly , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: fenolos , Első görgő szélessége: 3" , Funkció: Padlódaru , Max. Gém hossza: 77.5 " , Max. Terhelhetőség teljes bővítésnél: 500 lbs. , Min. Gém hossza: 53.5 " , Görgők száma: 4 , Hordozható: Igen , Tápegység: 12V DC , Hátsó görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , hátsó görgő szélessége: 2" , Merev görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Forgó görgő anyaga: fenolos , Típus: DC ellensúly
CBFC sorozatú kiegyensúlyozott padlódaruk
A Vestil CBFC sorozatú kiegyensúlyozott padlódaruk állítható gémmel rendelkeznek a maximális beállítás érdekében, és sokoldalúságuk akár 2000 fontig terjedő terhek emelésére szolgál. Az ellensúlyos kialakítás kiküszöböli az első lábak szükségességét a nehezen elérhető helyeken történő könnyű manőverezés érdekében. Ezek a padlódaruk gémmel vannak felszerelve, amely kézi hidraulikus kézi szivattyúval vagy gombnyomással megemelhető az egyenáramú meghajtású egységeken a nagyobb eléréshez. A Power Traction Drive rendszerrel integrálva csökkentik a fáradtságot és a sérülések esélyét. Az összes egység két merev, üveggel töltött nylon görgővel és két oldalfékkel ellátott forgó fenol görgővel van felszerelve a könnyű és biztonságos mobilitás érdekében.