VESTIL HWL-260 hordozható mini targonca, 260 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ULX Modell: HWL-260

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,506.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Vissza Caster Dia.8"
Hátsó görgő szélessége2"
Fék szélessége17 1 / 2 "
Kapacitás260 lbs.
Görgős anyagfenolos
színekFekete sárga
Villa hossza16 "
Villa szélessége2"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2"
Első görgő anyagafenolos
Első görgő szélessége1"
Az első kerék átmérője2 In.
Az első kerék szélessége7/8 hüvelyk
Fogantyú szélessége11 1 / 2 "
Magasság54.13 "
Tartalmazza(2) hátsó görgők 2" széles, (2) első görgők 1" széles, (1) kézi csörlő, (1) 11-1/2" magas fogantyú és (1) 17-1/2" széles fék
Láb szélessége22.25 "
Hossz27.5 "
Emelési magasság max.41.5 "
Terhelhetőség260 lbs.
AnyagAcél
Max. A villa magassága41 1 / 2 "
Max. Villa szélessége18 1 / 2 "
Max. Utazási távolság38 "
Max. Villák közötti szélesség18.5 "
Max. Szélesség a lábak között22.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága3 1 / 2 "
Min. Villa szélessége13 1 / 4 "
Min. Emelési magasság3.5 "
Min. Villák közötti szélesség13.25 "
Min. Szélesség a lábak között22.25 "
Görgők száma4
Művelet típusaKézi csörlő
Teljes mélység27.5 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)137.48
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8427900000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HWL-260 hordozható mini targonca, 260 Lb. Kapacitás
€1,506.15 /Mértékegység