AKRO-MILS Mély, 12 hüvelykes pick-rackek


Szűrő
Kapacitás polconként: 50 font , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonat , Anyaga: 16 ga. Acél , Teljes mélység: 12 " , Teljes szélesség: 36 3 / 4 "
StílusModellTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
APRBENCH
150 font325 "€477.84
B
APRS
400 font860.25 "€923.15

Mély, 12 hüvelykes pick-rackek

Az Akro-Mils egyoldalas emelőállványokat úgy tervezték, hogy kényelmes, nagy sűrűségű tárolást biztosítsanak az alkatrészek és kellékek számára. A nagy teherbírású, szemetestároló állványok 16-os vastagságú acélból készülnek, és könnyen összeszerelhetők. Szögletes polcokkal vannak ellátva, amelyek az alkatrészeket és a kellékeket a kukák és konténerek elején tartják, így kényelmes és könnyű hozzáférést biztosítanak. Ezek az állványok 12 vagy 18 hüvelykes mély polcokkal rendelkeznek, és kétoldalas kivitelben is kaphatók. Válasszon a 150 és 400 font teherbírású egyoldalas komissiótartó állványok kínálatából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?