VESTIL HOP-LP-N Alacsony profilú alkatrésztartály, 1/3 köbös udvar, 2000 Lb. Kapacitás | AG7UGF

VESTIL HOP-LP-N alacsony profilú alkatrésztartály, 1/3 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UGF Modell: HOP-LP-N

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,671.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGaratkocsi
Kapacitás2,000 lbs.
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység54 "
Dump Szög90 fok
Fork Pocket Center11 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zsebmérete7"
Villa zseb szélessége7"
Villa vastagsága2"
Villa szélessége7"
Az első kerék átmérője4"
Nyomtáv10 ga.
Magasság33 5 / 8 "
Garat magassága19 1 / 8 "
Garat hossza54 "
Garat felső ajak magassága19 1 / 8 "
Garat típusaAlacsony profilú
Garat szélessége29 4 / 5 "
Hossz54 "
AnyagAcél
Anyagvastagság10 ga.
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma(4) 4x2 "
Kerekek száma3
Hátsó kerék átmérője4"
Használható hossz37 "
Használható szélesség29-1 / 2 In.
kötet1/3 köb. yd.
Kerék átm.4"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Szélesség29 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.6
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7310100050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusFork Pocket CenterMagasságGarat szélességekötetSzélességÁr
VESTIL HOP-LP tartály, alacsony profilú, 1/2 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás | AC2HEE 2KFA9 HOP-LPMerev, forgatható, fékkel forgatható21 5 / 8 "34 "48 3 / 7 "1/2 köb. yd.48 4 / 9 "€2,149.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HOP-LP-N alacsony profilú alkatrésztartály, 1/3 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás
€1,671.65 /Mértékegység