CHICAGO-LATROBE 25 darabos kobaltacél Jobber fúrófej készlet


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Méret típusa: Metric , Anyaga: Kobaltacél , Darabszám: 25 , Pontszög: 135 fok , Pont típusa: P3 Hasítási pont , Tartalmazott méretek: 1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"
StílusModellbefejezLista számaÁr (ÁFA nélkül)
A
45925
Borostyán-oxid150 ASP€397.56
B
54127
Borostyán-oxid550€543.00
C
47925
Fekete oxid550 ASP€531.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?