VESTIL HOP-LP tartály, alacsony profilú, 1/2 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC2HEE Modell: HOP-LPKereszthivatkozás: 2KFA9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,190.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGaratkocsi
Caster Dia.4"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típusMerev, forgatható, fékkel forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység54 "
Dump Szög90 fok
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb szélessége7"
Villa vastagsága2"
Villa szélessége7"
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője4"
Nyomtáv10 ga.
Fogantyú magassága34 "
FogantyúvalIgen
Magasság34 "
Garat magassága19 1 / 8 "
Garat hossza54 "
Garat anyagaAcél
Garat felső ajak magassága19 1 / 8 "
Garat típusaAlacsony profilú
Garat szélessége48 3 / 7 "
Hossz54 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Anyagvastagság10 ga.
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Kerekek száma4
Teljes magasság18 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség48.5 "
Hátsó kerék átmérője4"
kötet1/2 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1/2 köb. yd.
Kerék átm.4"
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Szélesség48 4 / 9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 152.1
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)123.19
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusFork Pocket CenterMagasságGarat szélességekötetSzélességÁr
VESTIL HOP-LP-N Alacsony profilú alkatrésztartály, 1/3 köbös udvar, 2000 Lb. Kapacitás | AG7UGF HOP-LP-NMerev, forgatható fékkel11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 köb. yd.29 4 / 5 "€1,995.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HOP-LP tartály, alacsony profilú, 1/2 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás
€2,190.44 /Mértékegység