VESTIL HIPM-2772-AIR magas emelésű targonca, légi dugattyús, levegős/hidraulikus olaj | CE3EAT

VESTIL HIPM-2772-AIR magas emelésű targonca, levegős dugattyús, levegős/hidraulikus olaj

Cikkszám: CE3EAT Modell: HIPM-2772-AIR
€8,828.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeremelő teherautó
Automatikus fék bekapcsolása8"
Kapacitás2500 lbs.
Görgős anyagfenolos
színekKék
EllenőrzésSarok, lábujj láb taposó
Vezérlő típusaSarok, lábujj láb taposó
Mélység91 1 / 3 "
Kettős első kerék átm.3"
Kettős első kerék szélesség1 / 2 "
Villa hossza72 "
Villa süllyesztett magasság3 1 / 2 "
Villa szélessége27 "
Keret anyagAcél
Első kerék anyagafenolos
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz30 "
FogantyúAcél
Magasság41 5 / 8 "
Emelési magasság max.31 1 / 2
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. A villa magassága31 1 / 2 "
Max. Utazási távolság28 "
Működési módszerDugattyús levegő
ÁramforrásLevegő
Emelt magasság31 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége3"
Kerék anyagafenolos
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Vezérlő típusaMélységMax. A villa magasságaÁramforrásFeszültségVilla hosszaVilla szélességeÁr
VESTIL HIPM-2048-AC acél váltóáramú magas emelőasztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Nyomógombos kéz69.4375 "-elektromos115V AC48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2048-AIR Acél légterelő dugattyús motoros magasemelő asztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEB HIPM-2048-AIR31.5Sarok, lábujj láb taposó69.4375 "---48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2048-DC acél egyenáramú magas emelőasztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEC HIPM-2048-DC66Nyomógombos kéz beépített töltővel69.4375 "31.5 "elektromos12V48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2748-AC acél váltóáramú magas emelőasztal, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Nyomógombos kéz69.4375 "-elektromos115V AC48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-AIR acél, dugattyús, motoros magasemelő asztal, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Sarok, lábujj láb taposó69.4375 "---48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-DC acél egyenáramú magas emelőasztal, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Nyomógombos kéz beépített töltővel69.4375 "31.5 "elektromos12V48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2772-AC emelő targonca, váltóáramú, 27 x 72 hüvelyk méretű | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Nyomógombos kéz91 1 / 3 "-elektromos115V72 "27 "€7,296.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HIPM-2772-AIR magas emelésű targonca, levegős dugattyús, levegős/hidraulikus olaj
€8,828.61 /Mértékegység