VESTIL HIPM-2048-AIR Acél légterelő dugattyús motoros magasemelő asztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEB

VESTIL HIPM-2048-AIR acél légterelő dugattyús motoros magasemelő asztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UEB Modell: HIPM-2048-AIR

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,657.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklapemelő
Automatikus fék bekapcsolása8"
Kapacitás2500 lbs.
Görgős anyagfenolos
színekKék
EllenőrzésSarok/lábujj láb taposó
Vezérlő típusaSarok, lábujj láb taposó
Mélység69.4375 "
HasználhatóLEVEGŐ, dugattyús levegő, hidraulika olaj
Villa hossza48 "
Villa szélessége20 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagafenolos
Első görgő típusaKettős
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyúhossz30 "
FogantyúAcél
Magasság41.5 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz69.44 "
Emelési magasság max.31.5
Terhelhetőség2500 font.
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hátsó görgők száma2
MűveletLevegő
PowerLevegő
Emelt magasság31 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége3"
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 231.75
Hajó magassága (cm)102.87
Hajó hossza (cm)159.54
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Vezérlő típusaMélységMax. A villa magasságaÁramforrásFeszültségVilla hosszaVilla szélességeÁr
VESTIL HIPM-2048-AC acél váltóáramú magas emelőasztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Nyomógombos kéz69.4375 "-elektromos115V AC48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2048-DC acél egyenáramú magas emelőasztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEC HIPM-2048-DC66Nyomógombos kéz beépített töltővel69.4375 "31.5 "elektromos12V48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2748-AC acél váltóáramú magas emelőasztal, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Nyomógombos kéz69.4375 "-elektromos115V AC48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-AIR acél, dugattyús, motoros magasemelő asztal, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Sarok, lábujj láb taposó69.4375 "---48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-DC acél egyenáramú magas emelőasztal, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Nyomógombos kéz beépített töltővel69.4375 "31.5 "elektromos12V48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2772-AC emelő targonca, váltóáramú, 27 x 72 hüvelyk méretű | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Nyomógombos kéz91 1 / 3 "-elektromos115V72 "27 "€7,296.37
ajánlatkérés
VESTIL HIPM-2772-AIR magas emelésű targonca, légi dugattyús, levegős/hidraulikus olaj | CE3EAT HIPM-2772-AIR31 1 / 2Sarok, lábujj láb taposó91 1 / 3 "31 1 / 2 "Levegő-72 "27 "€7,296.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HIPM-2048-AIR acél légterelő dugattyús motoros magasemelő asztal, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk, 2500 font. Kapacitás
€6,657.75 /Mértékegység