VESTIL HIGH-T High End Platform Truck, 1300 Lb. Capacity | AG7UDX

VESTIL HIGH-T csúcskategóriás platós teherautó, 1300 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UDX Modell: HIGH-T

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€796.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiváló platformos teherautó
Kapacitás1,300 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
Középső görgő mérete8 "X 2"
Középső görgő típusaMerev
színekPiros, ezüst
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzet szélessége16 1 / 4 "
Első görgő átmérője4"
Fogantyú Dia.1.31 In.
Fogantyú magassága60-3 / 4 In.
Fogantyú magassága60.75 "
Magasság60.75 "
Tartalmazza(4) 4" x 1 1/4" forgatható görgők és (2) 8" x 2" merev középső görgők
Hossz63.5 "
Terhelhetőség1300 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma6
Teljes magasság60.75 "
Teljes hossz63.5 "
Teljes szélesség16.25 "
A platform magassága10 "
Peronhossz60 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség16.25 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Szélesség16.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)154.31
Hajó hossza (cm)161.29
Hajószélesség (cm)41.28
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HIGH-T csúcskategóriás platós teherautó, 1300 Lb. Kapacitás
€796.79 /Mértékegység