COXREELS EN sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
Alapméret: 6 x 6 " , Csapágyak: Tartósan kenve , Kötelezettségi besorolás: Heavy Duty , Tömlővégek: 1/4 "MNPT , Tömlő belső átm.: 1 / 4 " , Tömlő anyaga: PVC , Ház anyaga: Acél , Retesz: Záró , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 150 ° F , Beépítési: Pad és járművek, mennyezet, padló, fal , Rögzítési méret: 4 x 5 " , Orsó bemenet: 1/4 "FNPT , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EN-N-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€721.18
A
EN-N-325
25 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€821.44
A
EN-N-425
25 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€847.31
A
ENL-N-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€709.86
A
ENL-N-425
25 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€755.14
A
ENL-N-325
25 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€745.44
A
EN-N-435
35 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,033.26
A
EN-N-335
35 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€842.46
A
ENL-N-335
35 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€705.01
A
ENL-N-135
35 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€724.42
A
EN-N-135
35 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€790.71
A
ENL-N-435
35 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€782.63
A
ENL-N-150
50 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€724.42
A
EN-N-350
50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,028.41
B
EN-N-150
50 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€855.59
A
EN-N-360
60 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,067.22
A
ENL-N-360
60 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€921.69
A
ENL-N-160
60 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "€814.97
A
EN-N-160
60 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "€918.46

EN sorozatú rugós hajtású tömlőorsók

A Coxreels EN sorozat rugós meghajtású tömlődobjai ellenőrzött és szervezett módon tárolják és kezelik a tömlőket. Ezek az orsók egy tekercses rugós mechanizmust használnak, hogy használat után automatikusan visszahúzzák a tömlőt, így nincs szükség kézi feltekerésre, és csökken a tömlő összegabalyodásának, megtörésének vagy károsodásának kockázata. Porszórt acél burkolat védi őket, amely védi az elemeket, ezáltal védi a belső alkatrészeket a portól és törmeléktől. 3 részes házuk gyorsan össze- és szétszerelhető az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Ezek a tömlőtekercsek 90 fokban elforgatható sárgaréz NPT bemenetekkel és nitril forgó tömítésekkel rendelkeznek a szivárgásmentes csatlakozás érdekében. Többpozíciós, reteszelő racsnis mechanizmussal rendelkeznek, amely a kívánt hosszúságú tömlőt rögzíti. Ezek az orsók nagy teherbírású CNC, robotosan pörgetett és bordázott tárcsákkal rendelkeznek, hengerelt élekkel az erősség, a tartósság, a tömlővédelem és a kezelő biztonsága érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?