Bottom Shelf Height: 5 7 / 8 " , Bottom Shelf Lip: 2" , Bottom Shelf Tilt: 26 fok , Görgő típusa: Merev, forgatható fékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Mélység: 30.6875 " , Keret anyaga: Acél , Beltér kültér: szobai , Hossz: 30.69 " , Anyaga: Acél , Max. Hajlásszög: 45 fok , Middle and Top Shelf Lip: 1 1 / 2 " , Middle Shelf Height: 34 " , Görgők száma: 4 , Pinek száma: 2 , Teljes mélység: 30.6875 " , Teljes hossz: 30.69 " , Teljes szélesség: 19.06 " , Pin hossza: 4 1 / 2 " , Pin típusa: Kapcsolókengyel , Pin Width: 1 / 2 " , Polc hossza: 23 5 / 8 " , Polc szélessége: 16 " , Top Shelf Lip: 1 1 / 2 " , Upper Shelf Tilt: 0 fok 45 fokig. , Szélesség: 19.06 "