VESTIL HFMS-72 mágneses seprőgép, villás akasztó, 72 hüvelyk szélesség, 75 font, ezüst, acél

Tétel: AG7UDM Modell: HFMS-72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€687.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Alaplap hossza3"
Alaplap szélessége72 "
Kapacitás75 lbs.
színekEzüst
Mélység3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Villa zseb magassága1 1 / 4 "
Villa zseb szélessége5"
Magasság7"
Hossz3"
AnyagAcél
Max. Munkahőmérséklet.175 fok. F
A lyuk száma2
Szemek száma2
Eltávolítási folyamatEngedje el a kart
Sweep Width72 "
Seprőgép típusTargonca függő típusa
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód8505110000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsa meg a mágneses seprőgépet?

A.

  • Amikor a mágneses seprő meg van töltve felgyülemlett fémmel, törölje le vagy húzza a fémeket a végére, hogy könnyen eltávolítható legyen.
  • Ehhez használjon kesztyűt, törülközőt vagy bolti rongyot.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásSweep WidthHosszSzélességMagasságszínekÁr
VESTIL HFMS-36 mágneses seprő, villás emelő akasztó, 36 hüvelyk szélesség, 45 font, ezüst, acél | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Ezüst€432.99
VESTIL HFMS-48 mágneses seprőgép, villás emelő akasztó, 48 hüvelyk szélesség, 55 font, ezüst, acél | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Ezüst€505.86
VESTIL HFMS-60 mágneses seprő, villás emelő akasztó, 60 hüvelyk szélesség, 65 font, ezüst, acél | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Ezüst€595.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HFMS-72 mágneses seprőgép, villás akasztó, 72 hüvelyk szélesség, 75 font, ezüst, acél
€687.72 /Mértékegység