VESTIL HFMS sorozatú függő mágneses seprők


Szűrő
Alaplap hossza: 3" , Mélység: 3" , fűzőlyuk átm.: 3 / 4 " , Villa zseb magassága: 1 1 / 4 " , Villa zseb szélessége: 5" , Anyaga: Acél , Max. Működési hőmérséklet: 175 fok. F , Szemek száma: 2 , Eltávolítási folyamat: Engedje el a kart , Seprőgép típusa: Targonca függő típusa
StílusModellKapacitásSweep WidthHosszSzélességMagasságszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
HFMS-36
45 lbs.36 "3"36 "7"Ezüst€432.99
B
HFMS-48
55 lbs.48 "3"48 "7"Ezüst€505.87
C
HFMS-60
65 lbs.60 "3"60 "7"Ezüst€595.73
D
HFMS-72
75 lbs.72 "3"72 "7"Ezüst€687.71
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?