VESTIL HFMS-48 mágneses seprőgép, villás akasztó, 48 hüvelyk szélesség, 55 font, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AG7UDK Modell: HFMS-48

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€505.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Alaplap hossza3"
Alaplap szélessége48 "
Kapacitás55 lbs.
színekEzüst
Mélység3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Fork Pocket Center23 "
Villa zseb magassága1 1 / 4 "
Villa zseb szélessége5"
Magasság7"
Hossz3"
AnyagAcél
Max. Munkahőmérséklet.175 fok. F
A lyuk száma2
Szemek száma2
Eltávolítási folyamatEngedje el a kart
Sweep Width48 "
Seprőgép típusTargonca függő típusa
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8505110000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • Amerikai szövetségi OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsa meg a mágneses seprőgépet?

V. Ha a mágneses seprőbe felgyülemlett fém van megterhelve, akkor a felgyülemlett fémet meglehetősen könnyű a végéig húzni vagy letörölni, ahonnan könnyen eltávolítható. Ehhez törölköző, bolti rongy vagy kesztyűs kéz használható.

K. Milyen anyagból készült a Vestil HFMS-48 targonca függő mágnesseprő?

V. Ez a mágneses seprőgép acélból készült a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásSweep WidthHosszSzélességMagasságszínekÁr
VESTIL HFMS-36 mágneses seprő, villás emelő akasztó, 36 hüvelyk szélesség, 45 font, ezüst, acél | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Ezüst€432.99
VESTIL HFMS-60 mágneses seprő, villás emelő akasztó, 60 hüvelyk szélesség, 65 font, ezüst, acél | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Ezüst€595.73
VESTIL HFMS-72 mágneses seprőgép, villás emelő akasztó, 72 hüvelyk szélesség, 75 font, ezüst, acél | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Ezüst€568.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HFMS-48 mágneses seprőgép, villás akasztó, 48 hüvelyk szélesség, 55 font, ezüst, acél
€505.86 /Mértékegység