VESTIL HDROP-50-MD öndömping garat, közepes terhelhetőség, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél

Raktáron
Cikkszám: AG7UBU Modell: HDROP-50-MD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,518.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
színekKék, ezüst
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség7"
Dump Szög90 fok
Fork Pocket Center11 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb szélessége7"
Első ajak magassága20 9 / 16 "
Magasság28.13 "
Garat magassága20.5625 "
Garat hossza51.1875 "
Garat típusaÖndömping
Garat szélessége30 "
Hossz51.19 "
AnyagAcél
StackableNem
kötet0.5 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1/2 köb. yd.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.35
Hajó magassága (cm)72.23
Hajó hossza (cm)131.13
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFork Pocket CenterElső ajak magasságaMagasságHosszkötetSzélességÁr
VESTIL HDROP-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7UBG HDROP-100-HD6000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 köb. yd.52.94 "€3,256.87
VESTIL HDROP-100-LD öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., kék, acél | AG7UBH HDROP-100-LD2000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 köb. yd.52.94 "€2,846.33
VESTIL HDROP-100-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél | AG7UBJ HDROP-100-MD4000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 köb. yd.52.94 "€2,920.86
VESTIL HDROP-150-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7UBK HDROP-150-HD6000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 köb. yd.54 "€3,950.06
VESTIL HDROP-150-LD öndömping garat, könnyű, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., kék, acél | AG7UBL HDROP-150-LD2000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 köb. yd.54 "€3,170.33
VESTIL HDROP-150-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél | AG7UBM HDROP-150-MD4000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 köb. yd.54 "€3,468.34
VESTIL HDROP-25-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 0.25 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7UBN HDROP-25-HD6000 lbs.11 5 / 8 "14 9 / 16 "21.38 "46.13 "0.25 köb. yd.30 "€2,421.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDROP-50-MD öndömping garat, közepes terhelhetőség, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél
€2,518.84 /Mértékegység