WESCO Ergonomikus dobkezelők


Szűrő
Clamp: Gator markolat , Szín: Piros , Dobkapacitás: 30-85 gal. , Dob típusa: Műanyag, acél vagy szál , Terhelhetőség: 1100 font , Anyaga: Acél , Kerékátmérő: 5" , Kerék anyaga: fenolos
StílusModellLiftTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességütéstípusÁr (ÁFA nélkül)
A
240157
Akkumulátor78 "53 "41 "8.5Power Lift & Drive€21,575.34
ajánlatkérés
B
240156
Akkumulátor78 "36 "41 "8.5Teljesítményemelő€11,455.71
ajánlatkérés
C
240150
Hidraulikus pumpa59 "36 "41 "1Standard €5,912.99
D
240154
Hidraulikus pumpa78 "36 "41 "1Magas elérés€7,360.18
ajánlatkérés
E
240155
Hidraulikus pumpa59 "40 "42 "1Skála€11,443.54

Ergonomikus dobkezelők

A Wesco dobfelfogók 30-85 gallon teherbírású fém/műanyag/szálas hordók és hordók szállítására szolgálnak. Ezek az egységek tartalmaznak egy Wesco hidraulikus szivattyút a dobok kényelmes emeléséhez, amely nem igényel kézi beavatkozást, valamint egy fel/le távirányítót (az akkumulátoros egységeken), amely akár 120 láb/perc sebességgel szabályozza a hajtási sebességet. A szabadalmaztatott Gator Grip automatikus markolatreteszelés ezeken a rakodókon segít a dob rögzítésében még durva terepen is, és rugós bilincsekkel is rendelkezik, amelyek képesek a legalább 3/16 hüvelykes külső átmérőjű dobfelniket a helyükön tartani. Ezek a dobfogók továbbá 2 fenolos merev kerékkel és 2 forgó görgővel vannak felszerelve, kerékreteszeléssel a jobb manőverezhetőség és stabilitás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?