VESTIL HDMS-36 függesztett mágneses seprő, nagy teherbírású, 36 hüvelyk szélesség, 75 font, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AG7TZP Modell: HDMS-36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Alaplap hossza5"
Alaplap szélessége36 "
Kapacitás75 lbs.
Lánc hossza36 "
színekEzüst
Mélység5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Magasság3 1 / 2 "
Hossz5"
AnyagAcél
Max. Munkahőmérséklet.175 fok. F
Láncok száma2
A lyuk száma2
Szemek száma2
Sweep Width36 "
Seprőgép típusLáncfüggő típus
Szélesség37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8505110000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagot használtak a Vestil HDMS-36 felépítéséhez?

V. Nehéz vastagságú acélból és alumíniumból készült.

K. Össze kell szerelni az egységet?

V. Nem, teljesen összeszerelve érkezik.

K. Milyen magasan van a mágnesseprő végein lévő szemhorog?

V. A szemhorog, amelyhez a lánc kapcsolódik, 2-3/4 hüvelyk magas.

Termékváltozatok

TermékekModellAlaplap szélességeKapacitásMagasságSweep WidthSzélességÁr
VESTIL HDMS-48 függesztett mágnesseprő, nagy teherbírású, 48 hüvelyk szélesség, 100 font, ezüst, acél | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€538.64
VESTIL HDMS-60 függő mágnesseprő, nagy teherbírású, 60 hüvelyk szélesség, 120 font, ezüst, acél | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€616.57
VESTIL HDMS-72 függő mágnesseprő, nagy teherbírású, 72 hüvelyk szélesség, 130 font, ezüst, acél | AG7TZT HDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "€698.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDMS-36 függesztett mágneses seprő, nagy teherbírású, 36 hüvelyk szélesség, 75 font, ezüst, acél
€417.44 /Mértékegység