VESTIL HDMS-72 függesztett mágneses seprő, nagy teherbírású, 72 hüvelyk szélesség, 130 font, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AG7TZT Modell: HDMS-72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€698.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Alaplap hossza5"
Alaplap szélessége72 "
Kapacitás130 lbs.
Lánc hossza48 "
színekEzüst
Mélység5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Magasság4"
Hossz5"
AnyagAcél
Max. Munkahőmérséklet.175 fok. F
Láncok száma2
A lyuk száma2
Szemek száma2
Sweep Width72 "
Seprőgép típusLáncfüggő típus
Szélesség70 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)177.8
HS-kód8505110000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil HDFMS-72 mágnesseprő teherbírása és szélessége?

V. Ez a mágneses seprőgép 130 font teherbírást és 70 hüvelykes seprési szélességet kínál.

Termékváltozatok

TermékekModellAlaplap szélességeKapacitásMagasságSweep WidthSzélességÁr
VESTIL HDMS-36 függő mágnesseprő, nagy teherbírású, 36 hüvelyk szélesség, 75 font, ezüst, acél | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€417.44
VESTIL HDMS-48 függesztett mágnesseprő, nagy teherbírású, 48 hüvelyk szélesség, 100 font, ezüst, acél | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€538.64
VESTIL HDMS-60 függő mágnesseprő, nagy teherbírású, 60 hüvelyk szélesség, 120 font, ezüst, acél | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€616.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDMS-72 függesztett mágneses seprő, nagy teherbírású, 72 hüvelyk szélesség, 130 font, ezüst, acél
€698.06 /Mértékegység