VESTIL HDLL-15 nagy teherbírású teheremelő, 1500 lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7TZN Modell: HDLL-15Kereszthivatkozás: 38UU87

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható emelő- / szórógerenda
Óvadék magassága1 1 / 2 "
Óvadék vastagsága3 / 8 "
Óvadék szélessége1 7 / 8 "
Kapacitás1,500 lbs.
Lánc Dia.5 / 16 "
Lánc hossza42 "
színekPiros
belmagassága9"
Magasság12 1 / 2 "
TartalmazzaCsatoló hardver
Hossz7.56 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség25 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0775
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)19.21
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8431491090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDLL-15 nagy teherbírású teheremelő, 1500 lb. Kapacitás
€159.47 /Mértékegység