MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Súlyos teljesítményű motor, 5 LE, 3 fázisú, 1180 ford./perc, 230/460VAC, 215T váz | CH6JCX 491J94

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 nagy teljesítményű motor, 5 LE, 3 fázis, 1180 ford./perc, 230/460 VAC, 215T váz

Raktáron
Tétel: CH6JCX Modell: 215TTFCD6881Kereszthivatkozás: 491J94

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,006.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret215T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők13.6 / 6.8A
HP5
Hz60 Hz
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely16 1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1180
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz19 5 / 8 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
A tengely hossza3 3 / 8 "
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.05
Hajó magassága (cm)36.53
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotoros alkalmazásAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Nagy teljesítményű motor, 10 LE, 3 fázis, 3518 ford./perc | CH6JCW 491J89 215TTFCD6501460V AC11.8A1016 5 / 8 "Veszélyes hely351890.2%20.0625 "€2,723.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 nagy teljesítményű motor, 5 LE, 3 fázis, 1180 ford./perc, 230/460 VAC, 215T váz
€3,006.81 /Mértékegység