VESTIL HDGR-6-27 nagy teherbírású védőkorlát, 72 x 27 hüvelykes méret

Tétel: AG7TZF Típus: HDGR-6-27
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédősínrendszer
színekSárga
Összeomlási besorolás12000 lbs.
Magasság27 "
Hossz72 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap hossza10 "
Szerelőlap vastagsága5 / 8 "
Szerelőlap szélessége10 "
Névleges falvastagság1 / 4 "
Teljes mélység72 "
Teljes magasság27 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség10 "
Lemezhossz10 In.
Lemezvastagság5 / 8 "
Lemez szélessége10 In.
Hozzászólás hossza4"
A sín hossza6"
Temp. Hatótávolság-40 fok. 210 fokig. F
Vastagság1 / 4 "
Forgalomszabályozás típusaVédőkorlát
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 174.15
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)243.84
HS-kód7304190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL HDGR-10-27 nagy teherbírású védőkorlát, 120 x 7 hüvelykes méret | AG7TYW HDGR-10-2727 "120 "-
ajánlatkérés
VESTIL HDGR-10-36 nagy teherbírású védőkorlát, 120 x 36 hüvelykes méret | AG7TYX HDGR-10-3636 "120 "-
ajánlatkérés
VESTIL HDGR-10-42 nagy teherbírású védőkorlát, 120 x 42 hüvelykes méret | AG7TYY HDGR-10-4242 "120 "-
ajánlatkérés
VESTIL HDGR-12-27 nagy teherbírású védőkorlát, 144 x 27 hüvelykes méret | AG7TYZ HDGR-12-2727 "144 "-
ajánlatkérés
VESTIL HDGR-12-36 nagy teherbírású védőkorlát, 144 x 36 hüvelykes méret | AG7TZA HDGR-12-3636 "144 "-
ajánlatkérés
VESTIL HDGR-12-42 nagy teherbírású védőkorlát, 144 x 42 hüvelykes méret | AG7TZB HDGR-12-4242 "144 "-
ajánlatkérés
VESTIL HDGR-4-27 nagy teherbírású védőkorlát, 48 x 27 hüvelykes méret | AG7TZC HDGR-4-2727 "48 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDGR-6-27 nagy teherbírású védőkorlát, 72 x 27 hüvelykes méret