Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CASE-1814 alumínium hordtáska, 22 font, 14 hüvelyk x 18 hüvelyk x 6 hüvelyk Méret | AG7PEA 39UV95

VESTIL CASE-1814 alumínium hordtáska, 22 font, 14 hüvelyk x 18 hüvelyk x 6 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7PEA Modell: CASE-1814Kereszthivatkozás: 39UV95

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€135.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás40 lbs.
A tok színeEzüst
Mélység3.63 "
Esetmagasság13 1 / 4 "
Case MaterialMDF, PVC
A tok szélessége17 1 / 2 "
Keret anyagAlumínium
Markolat anyagaMűanyag
FogantyúMűanyag
Magasság6"
Belső mélység3 5 / 8 "
Belső alsó magasság13 1 / 16 "
Belső alsó hossza17 1 / 4 "
Belső felső mélység1 5 / 8 "
Belső felső magasság13 1 / 4 "
Belül felső hossz17 1 / 2 "
Hossz14 "
Terhelhetőség40 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Tárolótasakok száma13
Tárolóhüvelyek száma4
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4202190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VESTIL CASE-1814-FM alumínium hordtáska, habszivacs betét, 22 Lb. Kapacitás | AG7PEB 39UW13 CASE-1814-FM€168.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CASE-1814 alumínium hordtáska, 22 font, 14 hüvelyk x 18 hüvelyk x 6 hüvelyk méret
€135.27 /Mértékegység