VESTIL HDGR sorozatú nagy teherbírású védőkorlátok


Szűrő
Szín: Sárga , Összeomlási besorolás: 12000 lbs. , Anyaga: Acél , Szerelőlap hossza: 10 " , Szerelőlap vastagság: 5 / 8 " , Szerelőlap szélessége: 10 " , Névleges falvastagság: 1 / 4 " , Teljes szélesség: 10 " , Hozzászólás hossza: 4" , Temp. Hatótávolság: -40 fok. 210 fokig. F , Vastagság: 1 / 4 " , Forgalomszabályozás típusa: Védőkorlát
StílusModellTeljes magasságTeljes hossz
A
HDGR-4-27
27 "48 "
ajánlatkérés
B
HDGR-6-27
27 "72 "
ajánlatkérés
C
HDGR-10-27
27 "120 "
ajánlatkérés
D
HDGR-8-27
27 "96 "
ajánlatkérés
E
HDGR-12-27
27 "144 "
ajánlatkérés
F
HDGR-8-36
36 "96 "
ajánlatkérés
G
HDGR-10-36
36 "120 "
ajánlatkérés
H
HDGR-4-36
36 "48 "
ajánlatkérés
I
HDGR-12-36
36 "144 "
ajánlatkérés
J
HDGR-6-36
36 "72 "
ajánlatkérés
K
HDGR-10-42
42 "120 "
ajánlatkérés
L
HDGR-6-42
42 "72 "
ajánlatkérés
M
HDGR-8-42
42 "96 "
ajánlatkérés
N
HDGR-12-42
42 "144 "
ajánlatkérés
O
HDGR-4-42
42 "48 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?