PARKER 6600 sorozat, hidraulikus gyorscsatlakozók 1/4 hüvelyk


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes , Test anyaga: Acél , Befejez: Króm 6 mentes , Zár típusa: Záró golyók , Záró mechanizmus: Labda , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Tömítés anyaga: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Szál típusa: , Szelep kialakítása: poppet , Szelep típusa: poppet
StílusModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásMax. NyomásParker csereÁr (ÁFA nélkül)
A
6608-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "GÖMB12 Gal / perc3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€222.19
B
6608-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "GÖMB28 Gal / perc-4000 psi--€111.63
ajánlatkérés
B
6608-16-16
1 5 / 16-12 "1"GÖMB50 Gal / perc-4000 psi--€187.78
ajánlatkérés
A
6601-16-16
1-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / perc4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€204.15
A
6601-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€99.72
A
6601-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€67.80
A
6601-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 "hogy 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€87.62
A
6601-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€116.73
A
6608-8-10
3 / 4-161 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 47 / 64 "4000 psi4000 psi6608-8-10€109.33
A
6601-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / perc2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€91.51
A
6608-10-10
7 / 8-141 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€103.66
A
6608-6-6
9 / 16-183 / 8 "GÖMB6 Gal / perc2.187 "4000 psi4000 psi6608-6-6€100.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?