A Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 11 , Kibocsátási szélesség (in.): 9-1/16 , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház magassága: 29.75 " , Ház hossza: 28.625 " , Ház anyaga: Acél , Ház szélessége: 9 1 / 16 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 11-1 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motor szigetelés: F osztály , Motor típusa: Három fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1 7 / 16 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Feszültség: 230/460 , Kerékátmérő: 19 1 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 7"
Ventillátor 19 1/8 hüvelyk
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvói nagy nyomású légáramlást generálnak, hogy a meleg vagy hideg levegőt a kémiai feldolgozás, a pneumatikus szállítás, a szárítás és a légkondicionálás során a kimeneteken keresztül kiszorítsák. Ezek a fúvók öntisztító radiális lapátokkal ellátott acélkerekekkel és szürkére sült poliészter epoxi bevonattal ellátott acélházzal rendelkeznek a hatékony működés érdekében poros környezetben. Rugalmasságot kínálnak a forgási sebesség tekintetében, mivel a motor nincs közvetlenül a kerék mozgó alkatrészeihez kötve. Válasszon ezeknek a ventilátoroknak a széles választékából, amelyek 1990 és 2715 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.