VESTIL HDFJ-48 nagy teherbírású racsnis Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitás, 48.25 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7TYP Típus: HDFJ-48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő szerviz Jack
Alap hossza7"
Alaplap hossza7"
Alaplemez vastagság1 / 4 "
Alaplap szélessége4"
Alapszélesség4"
Kapacitás3.5 tonna.
színekPiros
Fogantyú Dia.1.3 "
Fogantyú magassága33 In.
Fogantyú magassága33 "
Fogantyú típusaRacsnis kar
Magasság48.13 "
Emelő fogantyú hossza33
Hossz9.5 "
Terhelhetőség7000 lbs.
Csökkentett magasság6"
AnyagÖntöttvas
Max. Utazási távolság36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRacsnis
Szerelő furat átmérője.0.3 "
Szerelési lyukak3
A rögzítő furatok száma3
A megemelendő szivattyúk száma48
Lemezhossz7 In.
Lemezvastagság1 / 4 "
Lemez szélessége4 In.
TeljesítménytípusKézikönyv
Emelt magasság42 "
Racsnis kar33 "
Utazás36 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)122.24
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425490000
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez az emelő hidraulikus vagy mechanikus mechanizmusokkal működik?

V. Ez az emelő mechanikus mechanizmussal működik, hidraulikus alkatrészek nélkül.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor a Vestil nagy teherbírású farmemelőt választom az alkalmazásomhoz?

V. A főbb tényezők közé tartozik a teherbírás, az anyagszerkezet, az emelési magasság és a biztonsági jellemzők.

K. Hogyan karbantartható a Vestil HDFJ-48 nagy teherbírású farm emelő?

A.

  • Rendszeresen tisztítsa meg az emelőt, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket és zsírt a felületről és a mozgó alkatrészekről.
  • Kenje meg az emelő mozgó alkatrészeit, hogy biztosítsa a zavartalan működést és megakadályozza a rozsdásodást.
  • Rendszeresen ellenőrizze az emelőt, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele.
  • Tárolja az emelőt tiszta és száraz helyen, hogy elkerülje a korróziót és a sérüléseket, amikor nem használja.
  • Működtesse az emelőt a megadott súlykapacitáson belül, és kövesse a gyártó utasításait a biztonságos használat érdekében.
  • Fontolja meg az emelő rendszeres karbantartásának vagy szervizelésének ütemezését, a használat gyakoriságától és a körülményektől függően.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságA megemelendő szivattyúk számaÁr
VESTIL HDFJ-60 nagy teherbírású racsnis Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitás, 59.5 hüvelykes méret | AG7TYQ HDFJ-6047 "62€258.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDFJ-48 nagy teherbírású racsnis Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitás, 48.25 hüvelykes méret
€225.08 /Mértékegység