BUSSMANN Gépjármű biztosítékok: FMX sorozat


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Testforma: Penge , Mélység: 0.43 " , Átmérő: Nem alkalmazható , Elem: egyetlen , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 1" , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Szélesség: 0.47 "
StílusModellSzínkódBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
FMX-20
Kék201 kA -12 V DC12 VDC€14.93
B
FMX-20LP
Kék201 kA -32 V DC32 VDC€19.49
C
FMX-40
Zöld401 kA -12 V DC12 VDC€14.93
D
FMX-40LP
Zöld401 kA -32 V DC32 VDC€19.53
E
FMX-30LP
Rózsaszín301 kA -32 V DC32 VDC€19.53
F
FMX-30
Rózsaszín301 kA -12 V DC12 VDC€14.93
G
FMX-50LP
Piros501 kA -32 V DC32 VDC€19.42
H
FMX-50
Piros501 kA -12 V DC12 VDC€14.93
I
FMX-60
Sárga601 kA -12 V DC12 VDC€19.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?