VESTIL HDFJ-60 nagy teherbírású racsnis Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitás, 59.5 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7TYQ Típus: HDFJ-60

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€258.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő szerviz Jack
Alap hossza7"
Alaplap hossza7"
Alaplemez vastagság1 / 4 "
Alaplap szélessége4"
Alapszélesség4"
Kapacitás3.5 tonna.
színekPiros
Fogantyú Dia.1.26 "
Fogantyú magassága33 In.
Fogantyú magassága33 "
Fogantyú típusaRacsnis kar
Magasság59.5 "
Hossz9"
Terhelhetőség7000 lbs.
Csökkentett magasság6"
AnyagÖntöttvas
Max. Utazási távolság47 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRacsnis
Szerelő furat átmérője.0.3 "
Szerelési lyukak3
A rögzítő furatok száma3
A megemelendő szivattyúk száma62
Lemezhossz7 In.
Lemezvastagság1 / 4 "
Lemez szélessége4 In.
TeljesítménytípusKézikönyv
Emelt magasság53 "
Racsnis kar33 "
Utazás47 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságA megemelendő szivattyúk számaÁr
VESTIL HDFJ-48 nagy teherbírású racsnis Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitás, 48.25 hüvelyk Méret | AG7TYP HDFJ-4836 "48€225.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDFJ-60 nagy teherbírású racsnis Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitás, 59.5 hüvelykes méret
€258.04 /Mértékegység