VESTIL HAND-TPE lépcsős kézi teherautó, 4 fogantyú, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7TTB Modell: HAND-TPE

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€304.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsős kézi teherautó (négy fogantyú)
Kapacitás500 lbs.
Kerékméret10 "x 3.5"
Görgős típusPneumatikus
színekKék
Mélység17.5 "
Magasság44.5 "
Hossz17.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége6.5 "
Orrlemez vastagság1 / 8 "
Előlap szélessége13 3 / 4 "
Görgők száma2
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)113.03
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HAND-TPE lépcsős kézi teherautó, 4 fogantyú, 500 Lb. Kapacitás
€304.67 /Mértékegység