VESTIL H-6000-1 Economy láncos emelő konténerrel, 6000 lb., 1 fázis, narancssárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7TRZ Modell: H-6000-1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,370.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Gomb feszültség24V
Kapacitás6000 lbs.
Lánc Dia.7mm
Láncemelő hossz15 ft.
színeknarancs
Láb per perc5-1/2
A gerendás karimához illeszkedikAkár 1 1/4 "
Illik a gerenda karima szélességéhezAkár 1 1/4"
Kézi vezérlő kábel15 ft.
Fej szoba29-1 / 8 "
belmagassága29 1 / 8 "
Fejtér mérete29 1 / 8 "
Magasság23 4 / 7 "
Horognyitás1 1 / 4 "
HP1 3/5 LE
Hossz22 "
Emelési sebesség6 FPM
Terhelhetőség6000 lbs.
AnyagAcél
Mount stílusHorog
Felszerelési stílusHorog
Túlterhelési hővédelem104 fok. F
Fázis1
PowerFázis 1
Tápkábel hossza8 ft.
Push Button24V
Nyomógomb feszültség24V
Termikus túlterhelés elleni védelem40 Deg. C (104 F)
Sebesség (FPM)5.5
Feszültség110 / 220V
Szélesség15 2 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.75
HS-kód8425110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásLáb per percFej szobaLáncemelő hosszFeszültségPowerÁr
VESTIL H-10000-1 Economy láncos emelő konténerrel, 10000 lb., 1 fázis, narancssárga, acél | AG7TML H-10000-1---15 ft.110 / 220V-€9,182.09
VESTIL H-10000-3 Economy láncos emelő konténerrel, 10000 lb., 3 fázis, narancssárga, acél | AG7TMM H-10000-3---15 ft.220 / 440V-€9,182.09
VESTIL H-1000-1 Economy láncos emelő konténerrel, 1000 lb., 1 fázis, narancssárga, acél | AG7TMN H-1000-1---15 ft.110 / 220V-€3,700.53
VESTIL H-1000-3 Economy láncos emelő konténerrel, 1000 lb., 3 fázis, narancssárga, acél | AG7TMP H-1000-3---15 ft.220 / 440V-€3,626.03
VESTIL H-4000-1 Economy láncos emelő konténerrel, 4000 lb., 1 fázis, narancssárga, acél | AG7TQW H-4000-1---15 ft.110 / 220V-€5,197.24
VESTIL H-4000-3 Economy láncos emelő konténerrel, 4000 lb., 3 fázis, narancssárga, acél | AG7TQX H-4000-3---15 ft.220 / 440V-€5,197.24
VESTIL H-6000-3 Economy láncos emelő konténerrel, 6000 lb., 3 fázis, narancssárga, acél | AG7TTA H-6000-3---15 ft.220 / 440V-€6,368.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-6000-1 Economy láncos emelő konténerrel, 6000 lb., 1 fázis, narancssárga, acél
€6,370.38 /Mértékegység