NIBCO Öblítő persely


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: FTG x C , Anyaga: Répa réz , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
618 2x11 / 2
364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€44.13
A
618 11/2x11/4
408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€13.71
A
618 11 / 4x1
439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€10.61
A
618 1x1 / 2
494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€9.93
A
618 1x3 / 4
494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€8.88
A
618 3/4x5/8
582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€6.32
A
618 3/4x1/2
582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€7.11
A
618 5/8x1/2
631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€4.16
A
618 1/2x1/4
722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 2 "x 1 / 4"€3.83
A
618 1/2x3/8
722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.67
A
618 3/8x1/4
779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€2.97
A
618 1/4x1/8
912 psi @ 100 fok F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€3.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?