VESTIL FWST-48-4P vontatható ötkerekű pótkocsi, 5000 Lb. Kapacitás, poliuretán

Raktáron
Tétel: AG7TJH Típus: FWST-48-4P

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,531.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖtödik kerekű pótkocsi
Kapacitás5,000 lbs.
Caster Dia.12 "
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típuspoliuretán
Görgő szélessége3"
színekPlatina szürke
Fedélzeti mérő12
Fedélzeti magasság19 "
Első görgő átmérője12 "
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége3"
Magasság41 "
TartalmazzaPlatform 96" hosszúság x 48" szélesség
Hossz96 "
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Polcszám1
Görgők száma4
Polcok száma1
Teljes magasság41 "
Teljes hossz129.88 "
Teljes szélesség48 "
Lemez anyagaAcél
Lemezméret14 "
lemez típusaNégyzet
Peronhossz96 "
Platform szélesség48 "
Precíziós nyomócsapágy1 / 4 "
Hátsó görgő átmérője12 "
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége3"
Kerékátmérő12 "
Kerék típusapoliuretán
Kerék szélessége3"
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 204.75
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgős típusTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességGörgő szélességeFedélzeti mérőÁr
VESTIL FWST-36-4P vontatható ötkerekű pótkocsi, 4500 Lb. Kapacitás, poliuretán | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€8,189.44
VESTIL FWST-36-4PNU ötkerekű vontatható pótkocsi, 4500 Lb. Kapacitás, pneumatikus | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatikus36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€8,861.60
VESTIL FWST-48-10P ötkerekű vontatható pótkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, poliuretán | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
ajánlatkérés
VESTIL FWST-48-10PNU ötkerekű vontatható pótkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, pneumatikus | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Szilárd pneumatikus48 "96 "48 "4"7€14,383.05
VESTIL FWST-48-4PNU ötkerekű vontatható pótkocsi, 5000 Lb. Kapacitás, pneumatikus | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatikus-96 "48 "3"12€11,034.06
VESTIL FWST-512-10P vontatható ötkerekű utánfutó, 144 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, poliuretán | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€16,503.72
VESTIL FWST-512-10PNU ötkerekű vontatható utánfutó, 144 hüvelyk x 60 hüvelyk méretű, pneumatikus | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Szilárd pneumatikus60 "144 "60 "4"7€17,276.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FWST-48-4P vontatható ötkerekű pótkocsi, 5000 Lb. Kapacitás, poliuretán
€10,531.66 /Mértékegység