VESTIL FWST-36-4PNU ötkerekű vontatható pótkocsi, 4500 Lb. Kapacitás, pneumatikus

Tétel: AG7TJE Modell: FWST-36-4PNU
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,861.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖtödik kerekű pótkocsi
Kapacitás4,500 lbs.
Caster Dia.16 5 / 8 "
Görgős típusPneumatikus
Görgő szélessége4 3 / 4 "
színekPlatina szürke
Fedélzeti mérő12
Fedélzeti magasság24 1 / 8 "
Első görgő átmérője16.625 "
Első görgő anyagaPneumatikus
Első görgő szélessége4.75 "
Magasság41 "
TartalmazzaPlatform 72" hosszúság x 36" szélesség
Hossz72 "
Terhelhetőség4500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Polcszám1
Görgők száma4
Polcok száma1
Teljes magasság41 "
Teljes hossz105.88 "
Teljes szélesség36 "
Lemez anyagaAcél
Lemezméret14 "
lemez típusaNégyzet
Peronhossz72 "
Platform szélesség36 "
Precíziós nyomócsapágy1 / 4 "
Hátsó görgő átmérője16.625 "
Hátsó görgő anyagaPneumatikus
Hátsó görgő szélessége4.75 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3"
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 218.25
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgős típusTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességGörgő szélességeFedélzeti mérőÁr
VESTIL FWST-36-4P vontatható ötkerekű pótkocsi, 4500 Lb. Kapacitás, poliuretán | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€6,768.13
ajánlatkérés
VESTIL FWST-48-10P ötkerekű vontatható pótkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, poliuretán | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
ajánlatkérés
VESTIL FWST-48-10PNU ötkerekű vontatható pótkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, pneumatikus | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Szilárd pneumatikus48 "96 "48 "4"7€11,886.82
ajánlatkérés
VESTIL FWST-48-4P vontatható ötkerekű pótkocsi, 5000 Lb. Kapacitás, poliuretán | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€8,703.85
ajánlatkérés
VESTIL FWST-48-4PNU ötkerekű vontatható pótkocsi, 5000 Lb. Kapacitás, pneumatikus | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatikus-96 "48 "3"12€9,119.06
ajánlatkérés
VESTIL FWST-512-10P vontatható ötkerekű utánfutó, 144 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, poliuretán | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€13,639.44
ajánlatkérés
VESTIL FWST-512-10PNU ötkerekű vontatható utánfutó, 144 hüvelyk x 60 hüvelyk méretű, pneumatikus | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Szilárd pneumatikus60 "144 "60 "4"7€14,277.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FWST-36-4PNU ötkerekű vontatható pótkocsi, 4500 Lb. Kapacitás, pneumatikus
€8,861.60 /Mértékegység