VESTIL FL-4000-N homlokrakodó, villára szerelhető, 63.25 x 48.5 x 22.625 hüvelykes méret, 4000 font, acél, kék

Raktáron
Tétel: AG7TCL Modell: FL-4000-N

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,445.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElülső rakodó
Kapacitás4000 lbs.
Csúszda anyagaAcél
színekKék
Dump Szög90 fok
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7-1 / 2 "
Villa vastagsága2"
Villa szélessége7.5 "
Magasság22.625 "
Hossz63.25 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög90 fok
Teljes mélység63.25 "
Teljes magasság22.63 "
Teljes hossz63.25 "
Teljes szélesség48.5 "
Használható villazseb magasság2 1 / 2 "
Használható villazseb szélesség7 1 / 2 "
Használható szélesség42 3 / 4 "
kötet1 köb. yd.
Szélesség48.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 192.15
Hajó magassága (cm)53.98
Hajó hossza (cm)158.43
Hajószélesség (cm)123.19
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásDump SzögkötetÁr
VESTIL FL-4000 homlokrakodó, villára szerelhető, 63.25 x 69.75 x 22.625 hüvelykes méret, 4000 font, acél, kék | AG7TCK FL-4000---4000 lbs.90 fok1 1/3 köb. yd.€4,126.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-4000-N homlokrakodó, villára szerelhető, 63.25 x 48.5 x 22.625 hüvelykes méret, 4000 font, acél, kék
€3,445.73 /Mértékegység