VESTIL FL-4000 homlokrakodó, villára szerelhető, 63.25 x 69.75 x 22.625 hüvelykes méret, 4000 font, acél, kék

Raktáron
Tétel: AG7TCK Modell: FL-4000

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,126.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElülső rakodó
Kapacitás4000 lbs.
Csúszda anyagaAcél
színekKék
Dump Szög90 fok
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7-1 / 2 "
Villa vastagsága2"
Villa szélessége7.5 "
Magasság22.625 "
Hossz63.25 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög90 fok
Teljes mélység63.25 "
Teljes magasság22.63 "
Teljes hossz63.25 "
Teljes szélesség69.75 "
Használható villazseb magasság2 1 / 2 "
Használható villazseb szélesség7 1 / 2 "
Használható szélesség64 "
kötet1 1/3 köb. yd.
Szélesség69.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 252.45
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)176.53
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásDump SzögkötetÁr
VESTIL FL-4000-N homlokrakodó, villára szerelhető, 63.25 x 48.5 x 22.625 hüvelykes méret, 4000 font, acél, kék | AG7TCL FL-4000-N---4000 lbs.90 fok1 köb. yd.€3,445.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-4000 homlokrakodó, villára szerelhető, 63.25 x 69.75 x 22.625 hüvelykes méret, 4000 font, acél, kék
€4,126.66 /Mértékegység