HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Padlódobozok


A Hubbell Wiring Device-Kellems padlódobozok rejtett és kényelmes megoldást kínálnak az áram- és adathozzáféréshez az emelt padlójú területeken. Irodaházakban, konferenciatermekben és nyilvános helyiségekben használják a rugalmasság és a hozzáférhetőség fokozása érdekében. Ezek a padlódobozok könnyű hozzáférést biztosítanak az elektromossághoz...cal és adatkapcsolatokat, miközben megőrzi a padló elegáns megjelenését.Olvass tovább

Szűrő
Lyuk Dia: 5"
StílusModellAlakKapacitásVezetékmérettípusSzélességMagasságHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
PFBRG1
Négyszögletes85.8 Max(4) 1 "1-bandás öblítésű téglalap alakú nemfémes5.42 "Fit to cut (3 - 6)5.44 "PVC€112.57
B
PFBRG2
Négyszögletes85.8 Max csoportonként(6) 1 "2-bandás öblítésű téglalap alakú nemfémes5.42 "Fit to cut (3 - 6)8.66 "PVC€204.50
C
B2421
Négyszögletes39.5 Cu.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-bandás öblítésű téglalap alakú, sárgaréz gallérral3.19 "2.74 "4.38 "Acél€211.28
D
BA2421
Négyszögletes39.5 Cu.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Koncentrikus 3/4 ", 1", 1 1/4 "1 gengős öblítésű téglalap alakú alumínium gallérral3.19 "2.74 "4.38 "Acél-
ajánlatkérés
E
B4233
Négyszögletes36.5 bandánként(6) 3/4 "2-bandás öblítésű téglalap alakú, sárgaréz gallérral6.38 "3.44 "4.38 "Öntöttvas€469.40
F
BA4233
Négyszögletes36.5 bandánként(6) 3/4 "2 gengős öblítésű téglalap alakú alumínium gallérral6.38 "3.44 "4.38 "Öntöttvas-
ajánlatkérés
G
S1PFB
Round100 Cu.(2) 1-1/2"(2) 1"Kerek, több szolgáltatás8.75 "6"5.625 "PVC€93.81
H
B2529
Round37.3 cu. ban ben.-Sekély3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Acél€167.23
I
S1CFB
Round156 Cu.-Kerek, több szolgáltatás7.45 "6"7.26 "PVC és öntöttvas€576.22
J
S1SFB
Round175.7 Cu.-Kerek, több szolgáltatás7.38 "6"7.5 "PVC és acél€435.67

Jellemzők

  • Öntöttvasból / PVC-ből és öntöttvasból / PVC-ből és acélból / acélból készülnek, amelyek tartósságot, korrózióállóságot és robusztusságot biztosítanak az alkalmazásokhoz.
  • Ezek a padlódobozok téglalap és kerek formájúak, rugalmasságot kínálva a tervezésben és a telepítésben, hogy megfeleljenek a különböző térbeli követelményeknek és esztétikai preferenciáknak.
  • Úgy tervezték, hogy konnektorokhoz, adatcsatlakozókhoz és egyéb csatlakozási lehetőségekhez illeszkedjenek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ezeknek a padlódobozoknak a használatakor?

  • Szakképzett villanyszerelővel szerelje fel a padlódobozokat, hogy azok megfeleljenek az elektromos előírásoknak és szabványoknak.
  • Tartsa be a megadott terhelhetőséget a túlmelegedés és az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
  • A felhasználó biztonsága érdekében válasszon illetéktelen padlódobozokat a nyilvános helyiségekben.
  • Tartsa zárva a padlódoboz fedelét, hogy elkerülje az elektromos alkatrészekkel való véletlen érintkezést.
  • Rendszeresen ellenőrizze a padlót a doboz körül, hogy elkerülje a botlásveszélyt.
  • Használjon kültéri besorolású padlódobozokat, és biztosítson megfelelő tömítést a víz behatolása ellen.
  • Időszakos ellenőrzéseket ütemezzen be a megfelelő kimenet és fedél működéséhez.
  • Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő földelésről.
  • A biztonság érdekében tartsa be a telepítési, karbantartási és használati utasításokat.
  • Vészhelyzetben biztosítson könnyű hozzáférést a padlódobozokhoz, és oktassa a felhasználókat a megfelelő használatról.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a padlódobozok kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a hely típusa, a padló kompatibilitása, a kapacitás, a manipuláció elleni védelem, a szabványoknak való megfelelés, a testreszabási lehetőségek, az esztétika, a könnyű hozzáférhetőség, a tartósság és a telepítési követelmények.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a padlódobozokat?

  • A padlódoboz fedelét rendszeresen törölje le puha, nedves ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a padlódobozok nyílásait, és távolítsa el az idegen tárgyakat.
  • Vizsgálja meg a burkolatokat és a környező területeket kopás, karcolás vagy sérülés szempontjából, és szükség esetén cserélje ki a fedelet.
  • Győződjön meg arról, hogy a padlódoboz fedelei a tisztítás után biztonságosan le vannak zárva az elektromos alkatrészek védelme érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozóaljzatok megfelelő működését feszültségmérő segítségével.
  • Kerülje a kiömlést a padlódobozok közelében, különösen olyan helyeken, ahol elektromos vagy adatkapcsolatok vannak.
  • Vigyen fel kis mennyiségű szilikon alapú kenőanyagot a zsanérokra a burkolat zökkenőmentes működése érdekében.

Kompatibilisek a Hubbell padlódobozok a különböző padlóburkolatokkal?

Igen, ezeket a padlódobozokat úgy tervezték, hogy adaptálhatóak legyenek, és különféle padlóanyagokba beépíthetők, beleértve a szőnyeget, csempét és fát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?