VESTIL EXGATE-30 acél bővíthető, 15 hüvelyk és 144 hüvelyk közötti szélesség

Raktáron
Tétel: AG7RTB Modell: EXGATE-30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible barikád
Állítható hosszúságúNem
Állítható szélességIgen
színekFekete sárga
Mélység19.75 "
Kiterjesztett kapuszélesség139 "
Bővített szélesség143 11 / 16 "
Magasság38 "
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
EgymáshozIgen
Hossz17 "
AnyagAcél
Max. Hossz19.75 "
Max. Szélesség143.69 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szélesség138.94 "
FényvisszaverőNem
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusGörgő szélességeMélységMax. HosszMax. SzélességGörgők számaÁr
VESTIL EXGATE-30-C acél, bővíthető kapu görgővel, 15 hüvelyk és 144 hüvelyk közötti szélességben | AG7RTC EXGÁT-30-CForgatható fékkel3 / 4 "19.75 "19.75 "143.69 "4€336.08
VESTIL EXGATE-30-W Acél bővíthető kapu, falra/állványra szerelhető | AG7RTD EXGÁT-30-WForgó7 / 8 "20.3125 "20.31 "144.19 "1€450.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EXGATE-30 acél bővíthető, 15 hüvelyk és 144 hüvelyk közötti szélesség
€320.42 /Mértékegység