RED HAT Üzemanyag-gáz mágnesszelep


Szűrő
Tekercs szigetelési osztály: F , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 3, 4, 4x , Tömítés anyaga: NBR , Típus: Üzemanyag , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellHzA környezet hőmérséklete. Hatótávolságtest anyagaMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
8210H106B
50/60-20 foktól 125 fokig FSárgaréz125 fok F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€288.07
B
8214G251-12 / DC
60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€731.47
B
8214G261-12 / DC
60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€711.81
C
8215G080-24 / DC
6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi2-3 / 32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "€1,152.28
D
8262H078
605 fok és 131 fok F közöttSárgaréz125 fok F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€163.20
C
8215G060-12 / DC
6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€664.63
B
8214G271-12 / DC
60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€845.53
C
8215G050-24 / DC
6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€668.57
C
8215G070-12 / DC
6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€782.61
C
8215G070-24 / DC
6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€782.61
B
8214G281-24 / DC
60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,230.94
C
8215G050-12 / DC
6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€680.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?