VESTIL EXGATE-30-W Acél bővíthető kapu, falra/állványra szerelhető | AG7RTD

VESTIL EXGATE-30-W Acél bővíthető kapu, falra/állványra szerelhető

Raktáron
Tétel: AG7RTD Modell: EXGATE-30-W

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€450.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible barikád
Állítható hosszúságúNem
Állítható szélességIgen
Caster Dia.2"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége7 / 8 "
színekFekete sárga
Mélység20.3125 "
Kiterjesztett kapuszélesség139 "
Bővített szélesség144 3 / 16 "
Magasság39.5 "
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
EgymáshozIgen
Hossz2.187 "
AnyagAcél
Max. Hossz20.31 "
Max. Szélesség144.19 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szélesség138.94 "
Sz. Caster1
Görgők száma1
FényvisszaverőNem
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)5.56
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusGörgő szélességeMélységMax. HosszMax. SzélességGörgők számaÁr
VESTIL EXGATE-30 acél bővíthető, 15 hüvelyk és 144 hüvelyk közötti szélesség | AG7RTB EXGÁT-30--19.75 "19.75 "143.69 "-€320.42
VESTIL EXGATE-30-C acél, bővíthető kapu görgővel, 15 hüvelyk és 144 hüvelyk közötti szélességben | AG7RTC EXGÁT-30-CForgatható fékkel3 / 4 "19.75 "19.75 "143.69 "4€336.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EXGATE-30-W Acél bővíthető kapu, falra/állványra szerelhető
€450.36 /Mértékegység