DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 digitális szekrény, 48 x 78 hüvelyk, acél | AG3FHM 33HY46

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 Digitális szekrény, mérete 48 x 78 hüvelyk, acél

Raktáron
Tétel: AG3FHM Típus: 3703CXC-BLP4S-95Kereszthivatkozás: 33HY46

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,118.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás1200 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 212.5298
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)122.24
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Építési módszer (hegesztve)

Termékváltozatok

TermékekModellTálca színeAjtó típusaNyomtávTeljes szélességPolckapacitásA kukák teljes számaÁr
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-BLP4S-95 digitális szekrény, 36 x 78 hüvelyk, acél | AG3FHL 33HY45 3702CXC-BLP4S-95-Clearview1236 "1900 font-€10,841.21
DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 digitális szekrény, 60 x 78 hüvelyk, acél | AG3FHN 33HY47 3704CXC-BLP4S-95-Clearview1260 "1650 font-€12,104.07
DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95 digitális szekrény, hegesztett, 2 ajtós, űrtartalom 1900 font, acél | AG3FHP 33HY48 3702CX-BLP4S-95-Standard 1236 "1900 font-€13,699.91
DURHAM MANUFACTURING 3703CX-BLP4S-95 digitális szekrény, 2 ajtós, hegesztett, űrtartalom 1200 font, acél | AG3FHQ 33HY49 3703CX-BLP4S-95-Standard 1248 "1200 font-€10,935.67
DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 digitális szekrény, hegesztett, űrtartalom 1650 font, acél | AG3FHR 33HY50 3704CX-BLP4S-95-Standard 1260 "1650 font-€10,828.97
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-1795 digitális szekrény, 14 Gauge, 30 Bin, piros | AH6RJN 36EZ23 3702CXC-30B-1795Piros(1) Folyamatos, (1) Tiszta nézet14 ga.36 "-30€11,220.04
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-5295 digitális szekrény, 14 Gauge, 30 Bin, kék | AH6RJP 36EZ24 3702CXC-30B-5295Kék(1) Folyamatos, (1) Tiszta nézet14 ga.36 "-30€11,220.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 Digitális szekrény, mérete 48 x 78 hüvelyk, acél
€11,118.80 /Mértékegység