VESTIL EHLTX-4853-2-39 alacsony profilú elektromos emelőasztal, 53 x 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7RLB Modell: EHLTX-4853-2-39

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,819.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
Kézi feszültség24V AC
Magasság3.25 "
Hossz56 "
Emelési sebesség14 mp/ft.
Emelési magasság max.35 3 / 4 "
Csökkentett magasság3.25 "
AnyagAcél
Max. Magasság35 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1 1/2 LE
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz53 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség48 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Nyomógombos kézi vezérlőfeszültség24V AC
Emelt magasság39 "
Utazási idő14 sec.
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 372.15
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL EHLTX-1-39 elektromos ollós emelő, 1000 Lb. Kapacitás, 39 hüvelykes méret | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "€10,557.78
VESTIL EHLTX-2-39 elektromos ollós emelő, 2000 Lb. Kapacitás, 39 hüvelykes méret | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "€11,216.10
VESTIL EHLTX-3.5-39 elektromos ollós emelő, 3500 Lb. Kapacitás, 39 hüvelykes méret | AG7RKY EHLTX-3.5-393500 lbs.39 "60 "--60 "€13,527.15
VESTIL EHLTX-3-39 elektromos ollós emelő, 3000 Lb. Kapacitás, 39 hüvelykes méret | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "€12,872.43
VESTIL EHLTX-3653-2-39 alacsony profilú elektromos emelőasztal, 53 x 36 hüvelykes méret | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€11,819.09
VESTIL EHLTX-6060-2-39 alacsony profilú elektromos emelőasztal, 60 x 60 hüvelykes méret | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€11,819.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTX-4853-2-39 alacsony profilú elektromos emelőasztal, 53 x 48 hüvelykes
€11,819.09 /Mértékegység