VESTIL EHLTX sorozatú alacsony profilú elektromos/hidraulikus ollós emelőasztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Emelési sebesség: 14 mp/ft. , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 35 3 / 4 " , Motor HP: 1 1/2 LE , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Művelet típusa: Nyomógomb, elektromos , fázis: 3 , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Nyomógombos kézi vezérlés feszültsége: 24V AC , Utazási idő: 14 sec. , Feszültség: 460V AC
StílusModellKapacitásMagasságHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTX-1-39
1000 lbs.39 "60 "--60 "€10,557.79
B
EHLTX-4853-2-39
2000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€11,819.09
C
EHLTX-2-39
2000 lbs.39 "60 "--60 "€11,216.09
D
EHLTX-3653-2-39
2000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€11,819.09
E
EHLTX-6060-2-39
2000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€11,819.09
F
EHLTX-3-39
3000 lbs.39 "60 "--60 "€12,872.43
G
EHLTX-3.5-39
3500 lbs.39 "60 "--60 "€13,527.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?